製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの イベント・ノベルティ・行楽用品
フクシマガリレイの アウトドア・行楽用品
フクシマガリレイの クーラー&ジャグ
車載コールドボックス(AC電源)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05368871
品番
T0082/FDH Auo
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
用途
冷蔵、冷凍、保温輸送
質量(kg)
36.5
電源
DC12-24V(9A)/AC100V(50/60Hz)
内容積(L)
庫内:64
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×940×550
設定温度(℃)
-20〜+38
バッテリー容量(Ah)
20.3
冷媒
R134a
関連資料:
簡易マニュアル(0.41MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。