ダイヤフラムバルブ14型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05369708 品番 V14MHUTF1015
参考基準価格(税別)¥27,260 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm〜50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm〜50mm)

形状ストレート 接続フランジ形 ハンドル形状丸形 材質(シール)PTFE 規格JIS10K 寸法C(mm)70 寸法d(Φmm)16 寸法D(Φmm)95 寸法D1(Φmm)54×66 寸法D2(Φmm)100 寸法H(mm)104 寸法h(Φmm)15 寸法H1(mm)86 寸法H2(mm)19.5 寸法L(mm)110 寸法l1(mm)10 寸法n(mm)4 寸法t(mm)12 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜60 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) 呼び径(A)15 バルブ種類ダイヤフラムバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする