呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
呼び圧力10K
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0〜50
寸法L(mm)46
呼び径(mm)65
寸法H(mm)176
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
寸法A(mm)220
寸法D(Φmm)185
寸法C(mm)140
寸法D1(Φmm)95
接続方式ウエハー
寸法D2(mm)122
寸法l(mm)230
型番(ギヤボックス)TYPE1
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
寸法d(Φmm)69
寸法A1(mm)167
寸法H1(mm)93
寸法H2(mm)120
寸法A2(mm)64
ハンドル回転回数9.5
流体温度(℃)0〜50
ハンドル形状レバー式
寸法D3(mm)160
寸法H3(mm)56
寸法n(mm)4
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)EPDM
寸法h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴数n4
バルブ種類バタフライバルブ