呼び径(A)125
呼び径(B)5
呼び圧力10K
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0〜50
寸法L(mm)66
呼び径(mm)125
寸法H(mm)237
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
寸法A(mm)320
寸法D(Φmm)255
寸法C(mm)210
寸法D1(Φmm)169
接続方式ウエハー
寸法D2(mm)122
寸法l(mm)275
型番(ギヤボックス)TYPE1
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
寸法d(Φmm)129
寸法A1(mm)167
寸法H1(mm)128
寸法H2(mm)168
寸法A2(mm)64
ハンドル回転回数9.5
流体温度(℃)0〜50
ハンドル形状レバー式
寸法D3(mm)160
寸法H3(mm)69
寸法n(mm)8
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)EPDM
寸法h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴数n8
バルブ種類バタフライバルブ