画像準備中

バタフライバルブ57型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05369857 品番 V57LVUEW1150
参考基準価格(税別)¥89,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性

呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)71 呼び径(mm)150 寸法H(mm)252 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) 寸法A(mm)320 寸法D(Φmm)285 寸法C(mm)240 寸法D1(Φmm)190 接続方式ウエハー 寸法D2(mm)122 寸法l(mm)290 型番(ギヤボックス)TYPE1 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 寸法d(Φmm)150 寸法A1(mm)167 寸法H1(mm)143 寸法H2(mm)183 寸法A2(mm)64 ハンドル回転回数9.5 流体温度(℃)0〜50 ハンドル形状レバー式 寸法D3(mm)160 寸法H3(mm)69 寸法n(mm)8 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 材質(ダイヤフラム)EPDM 寸法h(Φmm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴数n8 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする