画像準備中

スイングチェックバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード05369875 品番VSCORIEF1015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,980
この商品は呼び径など24種類から選べます 他の種類を見る

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(シール)EPDM 材質HI-PVC 形状ストレート 種類スイングチェックバルブ 寸法L(mm)140 寸法H(mm)87 規格JIS10K 寸法t(mm)15 寸法D(Φmm)95 寸法C(mm)70 寸法D1(Φmm)86 接続フランジ形 寸法d(Φmm)20 流体温度(℃)0〜50 寸法n(mm)4 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 材質(ダイヤフラム)EPDM 寸法h(Φmm)15 管フランジの呼び15A(1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05369875 VSCORIEF1015 38738567 VSCORIEF1015 スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV 1個 31,980 税込35,178 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする