呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
材質(シール)EPDM
材質HI-PVC
形状ストレート
種類スイングチェックバルブ
寸法L(mm)240
寸法H(mm)165
規格JIS10K
寸法t(mm)22
寸法D(Φmm)175
寸法C(mm)140
寸法D1(Φmm)200
接続フランジ形
寸法d(Φmm)65
流体温度(℃)0〜50
寸法n(mm)4
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)EPDM
寸法h(Φmm)19
管フランジの呼び65A(2 1/2B)