呼び径(A)100
呼び径(B)4
材質(シール)EPDM
材質HI-PVC
形状ストレート
種類スイングチェックバルブ
寸法L(mm)300
寸法H(mm)210
規格JIS10K
寸法t(mm)24
寸法D(Φmm)210
寸法C(mm)175
寸法D1(Φmm)265
接続フランジ形
寸法d(Φmm)100
流体温度(℃)0〜50
寸法n(mm)8
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)
材質(ダイヤフラム)EPDM
寸法h(Φmm)19
管フランジの呼び100A(4B)