画像準備中

スイングチェックバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード05369972 品番VSCORIEF1150
参考基準価格(税別)¥326,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は呼び径など24種類から選べます 他の種類を見る

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。

呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質(シール)EPDM 形状ストレート 材質(本体)HI-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50(流体) 寸法L(mm)400 寸法H(mm)280 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)0.7(7.1[kgf/cm2]) 寸法t(mm)25 寸法D(Φmm)280 寸法C(mm)240 寸法D1(Φmm)370 接続方式フランジ形 寸法d(Φmm)150 寸法n(mm)8 材質(ダイヤフラム)EPDM 寸法h(Φmm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類スイングチェックバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする