呼び径(A)200
呼び径(B)8
材質(シール)EPDM
形状ストレート
材質(本体)HI-PVC
使用温度範囲(℃)0〜50(流体)
寸法L(mm)500
寸法H(mm)333
規格JIS10K
最高使用圧力(MPa)0.5(5.1[kgf/cm2])
寸法t(mm)30
寸法D(Φmm)330
寸法C(mm)290
寸法D1(Φmm)425
接続方式フランジ形
寸法d(Φmm)200
寸法n(mm)12
材質(ダイヤフラム)EPDM
寸法h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類スイングチェックバルブ