MODEL8127 クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 共立電気計器 05372483

クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台RoHS指令(10物質対応)対応付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー注文コード05372483品番MODEL8127
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合機種5010(シリアルNo.による)、5020(シリアルNo.による)、6300、6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー適合規格IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.Ⅲ 300V 汚染度2コード長さ(m)約3定格電流(A)AC100仕様位相特性/±2.0°以内(45~65Hz)質量(g)約160出力電圧AC500mV/100A(AC5mV/A)出力インピーダンス(Ω)約10使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径Φ24mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)100×60×26確度±0.5%rdg±0.1mV(50/60Hz)、±1.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3540/5秒間
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする