クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品9094(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー 注文コード05372517 品番MODEL8124
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はRoHS指令・付属品・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
適合機種5010、5020、6300、6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM 付属品9094(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー 適合規格IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.V 600V 汚染度2 コード長さ(m)約3 定格電流(A)AC1000 仕様位相特性/±1.0°以内(45〜65Hz) 質量(g)約510 出力電圧AC500mV/1000A(AC0.5mV/A) 出力インピーダンス(Ω)約1 使用温湿度範囲0〜50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×129×53 確度±0.5%rdg±0.2mV(50/60Hz)、±1.5%rdg±0.4mV(40Hz〜1kHz) 出力端子MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC5350/5秒間
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:327

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする