曜日別特売
KEW8129-01 クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 共立電気計器 05372526

クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台付属品取扱説明書、7199(出力ケーブル)×1、9137(携帯ケース)注文コード05372526品番KEW8129-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
付属品取扱説明書、7199(出力ケーブル)×1、9137(携帯ケース)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032、CAT.III 600V 汚染度2、IEC 61326コード長さ(m)(センサ側)約2、(出力ケーブル)約1定格電流(A)300/1000/3000仕様位相特性/±1°以内(各レンジの測定範囲/45~65Hzにおいて)種別1ch用質量(g)約410出力電圧【300Aレンジ】AC500mV/AC300A(1.67mV/A)、【1000Aレンジ】AC500mV/AC1000A(0.5mV/A)、【3000Aレンジ】AC500mV/AC3000A(0.167mV/A)出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ150mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×61×43(突起物を含まない)確度±1.0%rdg(45~65Hz)出力端子MINI DIN 6PIN耐電圧(V)AC5350/5秒間
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする