クランプセンサ リーク電流〜負荷電流検出型(5010/5020/6315用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05372623 品番 KEW8147
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

DINプラグ採用

クランプ径(Φmm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×128×36 質量(g)約240 奥行(mm)36 付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー 適合規格IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT V 300V 汚染度2、 IEC 6132 出力電圧AC3500mV/70A(AC50mV/A) コード長さ(m)約2 定格電流(A)AC70 出力インピーダンス(Ω)約100 使用温湿度範囲0〜50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×81×36 確度0〜40A:±1%rdg±0.1mV(50/60Hz)/±2%rdg±0.2mV(40Hz〜1kHz)、40〜70A:±5%rdg(50/60Hz)/±10%rdg(45Hz〜1kHz) 出力端子MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3540/5秒間
注意
※電力測定には使用できません。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05372632
2023-09-21
用途:
漏電の測定記録
電気・ガス・熱供給・水道業

他の企業も同じですが、もっと回路数の多いものが欲しい。クランプ部の細いものが欲しい、
漏洩用でクランプの小さく細いものはありませんか。

1人が参考にしています
対象商品:
05372614
2020-06-06
用途:
電気設備の点検
電気・ガス・熱供給・水道業

以前から5010ロガーとともに使っていたので性能に問題はありません。
ただ、価格的に1万円程度になればもっと良いのですが。
そのため、☆4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする