付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
質量(g)約270
適合規格IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.V 600V 汚染度2、IEC 60529 (IP54)
出力電圧AC500mV/500A(AC1mV/A)
コード長さ(m)約2
定格電流(A)AC500
出力インピーダンス(Ω)約2.0
使用温湿度範囲0〜40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
被測定導体径Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×81×36
確度±2.0%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3.0%rdg±0.5mV(40Hz〜1kHz)
出力端子MINI DIN 6PIN