接地抵抗計

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプコンパクト収納のソフトケースタイプ 注文コード05373138 品番MODEL4102A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備

測定範囲接地抵抗/0〜12Ω・0〜120Ω・0〜1200Ω、接地電圧(50/60Hz)/0〜30V(AC) 奥行(mm)70 タイプコンパクト収納のソフトケースタイプ 用途A〜D種接地工事(3極法)まで全て対応 付属品7095(アース測定コード 赤20m・黄10m・緑5m)、8032(補助接地棒2本1組 縦215mm×横110mm)、7127(簡易測定プローブ)、9084(ソフトケース)、9121(肩掛ベルト)、単3乾電池R6P×6、取扱説明書 質量(g)約600(電池含む) 電源単3乾電池(R6P)×2本(付属) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT V 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴) 使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70 確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32792304
2016-02-06
用途:
電気工事でアース測定等
農・林・水産業

コンパクトで使いやすく、使用感も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする