※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(画像は【DVUS715L】となります)

スピードコントローラ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05373707 品番DVUS606L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,940
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

●コネクタでワンタッチ接続のスピードコントローラー
●デジタル調整、デジタル表示
●ギヤヘッド速度、コンベア速度の瞬時換算
●ソフトスタート、ダウン機能
●セットロック機能

出力(kW)0.006 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相AC100 使用周囲温度(℃)-10〜40 速度設定アナログ設定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05373786
2020-05-25
用途:
コンベアーのメンテ

パナソニックの商品なので全く問題なしです。
近所の販売店より少し安く何より到着が早くて助かります。

対象商品:
05373743
2020-01-21
用途:
フライス盤のY軸送りに

スローからハイまで非常に使いやすいです皆さんにお勧め

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05373777
2016-12-12
用途:
修理のための交換用です。

修理ができ通常の動きに戻り助かりました。安く手に入りよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする