※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKD OH1 3 OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 05373846 EKD OH1 3 OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 05373846 EKD OH1 3 OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 05373846

OSG エンドミル関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05373846 品番EKD OH1 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,160
この商品は7703種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0〜+0.020 全長L(mm)50 刃径D(Φmm)3 シャンク径d(Φmm)6 刃長Lc(mm)5 ねじれ角(°)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05373846 EKD OH1 3 08121486 EKD OH1 3 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー) コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー) 1本 2,498 税込2,748 注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05375027
2021-11-14
用途:
フライス加工

フライス加工において何の問題もありません。また、購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする