※代表画像

TRE32-H-L17 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05374216 TRE32-H-L17 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05374216

ラバーエッジトリム TRE32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 長さ(m)17 仕様シーラー材付 注文コード05374216 品番TRE32-H-L17
参考基準価格(税別)¥14,790 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長さ・仕様・内容量など120種類から選べます 他の種類を見る
対応板厚(mm)3.2 長さ(m)17 仕様シーラー材付 材質ネオプレン 適合規格RoHS2 最小曲げ半径(mm)向き1:R40、向き2:R30、向き3:R10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする