※代表画像

TRE32-H-L36 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05374688 TRE32-H-L36 ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所 05374688

ラバーエッジトリム TRE32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 長さ(m)36 仕様シーラー材付 注文コード05374688 品番TRE32-H-L36
参考基準価格(税別)¥31,320 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は長さ・仕様・内容量など120種類から選べます 他の種類を見る
対応板厚(mm)3.2 長さ(m)36 仕様シーラー材付 材質ネオプレン 適合規格RoHS2 最小曲げ半径(mm)向き1:R40、向き2:R30、向き3:R10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする