※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05375027
品番
EX-REES 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,730
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センター穴なし
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
4
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
全長L(mm)
72
刃径D(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
10
刃長Lc(mm)
22
ねじれ角(°)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05375027
EX-REES 10
35448567
EX-REES 10
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました