イスカル
チップ HGN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
IC328
IC308
IC30N
IC328
IC354
IC908
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05376201
品番
HGN3002J IC328
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
IC328
寸法L(mm)
16.0(±0.10)
寸法W(mm)
3.00(±0.04)
寸法R(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
203-0381
厚さ(mm)
3
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。