※代表画像

TRE48-2-L22 ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所 05376255 TRE48-2-L22 ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所 05376255

ラバーエッジトリム TRE48

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05376255 品番 TRE48-2-L22
参考基準価格(税別)¥37,840 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
対応板厚(mm)4.8 長さ(m)22 最小曲げ半径(mm)向き1:R100、向き2:R50、向き3:R20 仕様シーラー材なし 材質ネオプレン 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする