※代表画像

TRE48-H-L49 ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所 05377804 TRE48-H-L49 ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所 05377804

ラバーエッジトリム TRE48

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05377804 品番 TRE48-H-L49
参考基準価格(税別)¥71,540 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
対応板厚(mm)4.8 長さ(m)49 最小曲げ半径(mm)向き1:R50、向き2:R30、向き3:R20 仕様シーラー材付 材質ネオプレン 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする