曜日別特売
GIM2.2J IC908 チップ GIM イスカル 05378353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GIM2.2J IC908 チップ GIM イスカル 05378353
GIM2.2J IC908 チップ GIM イスカル 05378353

チップ GIM

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
この商品は材質・寸法W・トラスコ品番など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
寸法W(mm)
2.2
トラスコ品番
623-2507
注文コード
05378353
品番
GIM2.2J IC908
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
材質
IC908
トラスコ品番
623-2507
寸法W(mm)
2.2
寸法R(mm)
0.17
コーナー半径(mm)
0.17
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05378396
2020-05-23
用途: NC旋盤加工 突っ切り作業その他
太田製作所 様

以前から使っているが刃もちもよく大変気に入っている小径の小物部品の製作にはもってこいのチップだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする