JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワンマンアンドン W360 ユニット無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05382938
品番
524133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途
内装パーツ
仕様
ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付
材質
ステンレス
厚さ(mm)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
364×108
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
108×364×50
注意
※蛍光灯ユニットは付属されていません。