532701 LED3 ミニサイドマーカーランプ NEO(取付ステー付)12V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384672

※点灯時

532701 LED3 ミニサイドマーカーランプ NEO(取付ステー付)12V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384672 532701 LED3 ミニサイドマーカーランプ NEO(取付ステー付)12V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384672

LED3 ミニサイドマーカーランプ NEO(取付ステー付)12V

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05384672 品番532701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

超高輝度SMDを3個搭載し、小型ながら驚異の明るさ。
LEDならではの省電力設計。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択できます。すべてクリアーレンズ仕様です。

LED色ブルー レンズ色クリアー 材質(レンズ)PC、(リング)ABS、クロームメッキ 定格電圧(V)DC12 外径×高さH(Φmm×mm)50×44 定格出力(W)2.4 定格電流(mA)約200 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05384672 532701 57852166 532741 LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05384697
2020-01-27
用途:
航空機のテールマーカーランプ
エアコジマ 様 (サービス業)

LEDのミニサイズで、とても明るいので役に立っています。

対象商品:
05384697
2019-04-18
用途:
夜の走行時
サービス業

思ってた以上に、めちゃくちゃ明るくて、とても見やすいです。

対象商品:
05384697
2019-02-12
用途:
軽トラの後部サイドマーカー
有限会社吉澤モータース 様

金具がそのままで使用できました コンパクトで明るいので満足してます

対象商品:
05384688
2018-08-13
用途:
コンバイン
農・林・水産業

2通りの点灯が有るのが良い!明るく!!見やすい!!

対象商品:
05384715
2018-04-16
用途:
トラック マーカライトに使用しました、
鈴木電気設備工業 様 (建設業・工事業)

マカーライトの電源線が細い為、切れてしまうので太くしてほしいです、

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05384715
2016-12-03
用途:
作業車両の夜間、視認性向上の為
サービス業

小型かつ軽量でかなり明るいです。配線がかなり細いので、取付の時は気を使いました。

対象商品:
05384688
2017-02-15
用途:
装飾部品

機能的には問題ないが
商品写真と似ているが違う物が届いた
レンズの周りのメッキ部分がギザギザでは
なく丸い物だった

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
05384672
2015-02-08
用途:
幌付軽トラのバック時安全をしらせるため。

後方の方に知らせるため、スモールを点灯したとき点灯し、バツクする時点滅する様に御社のリレー、配線を使いつけました。どんな回路とか街中で聞かれます。夜なんか点滅が明るく過ぎる位です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする