526789 LED5 ハイパワーマーカーユニット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384828

※点灯時

526789 LED5 ハイパワーマーカーユニット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384828 526789 LED5 ハイパワーマーカーユニット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05384828

LED5 ハイパワーマーカーユニット 24V

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05384828 品番526789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

超高輝度SMDを5個搭載し、驚異の明るさ。ナイトシーンはもちろんのこと、昼間の視認性も抜群です。
通常のバルブ感覚で簡単に取り付けできます。

LED色紅茶色 定格DC24、約100mA 定格電圧(V)DC24 口金BA15S(24V12Wバルブ交換用) 本体寸法(mm)Φ60×高さ26.5 電球の種類LED
注意
※バスマーカーランプは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05384828
2020-04-11
用途:
純正球から交換時
運輸・通信業

超流星のLEDより明るく感じました。
とても良い商品です。
色のバリエーションにピンクなどあったらおもしろそうです。

対象商品:
05384812
2020-04-10
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

とても明るく気に入ってます、値段ももっと安くなってほしい。

対象商品:
05384794
2019-05-18
用途:
球交換
運輸・通信業

超流星ホワイト(LED13個)の代わりに付けましたが、LED5個なのに何故か同じ位の明るさかそれ以上な感じで、後は長持ちする事を願ってます。

対象商品:
16244314
2018-02-09
用途:
トラックのサイドマーカー
運輸・通信業

マーカーはクリスタルかっとのイエローで、LEDもイエロー! イエローマーカーにクリアLEDだとマーカーレンズが薄くなる感じだったのでイエローLEDにしました。眩しいほどの明るさ!サイドもしっかり照らしてくれる。10個取り付けで多少高いとは思ったけどLEDの寿命となにより明るく綺麗!!目立ちたがり屋さんにはもってこい!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする