曜日別特売
534546 LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385643

 

534546 LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385643
534546 LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385643
534546 LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385643

LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色レッド
レンズ色クリアー
内容量1個注文コード05385643品番534546
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。

用途サイドマーカーとしてLED色レッドレンズ色クリアーレッド材質(レンズ)PC、(本体)ABS定格電圧(V)DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W)寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズは発生する場合がございますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05385668
2024-06-02
用途: トラックでの夜間走行時の目印
サービス業

とても明るく目立つようになり夜間走行時の安全性向上に役立ちました

対象商品 : 05385616
2021-09-21
用途: ウインカー又はサイドマーカー
有限会社プロアーム

耐久性・防水性・安定性・信頼とともに満足しています。

対象商品 : 05385616
2019-07-16
用途: マーカーランプ
運輸・通信業

無事に届いて商品も問題なく使用できました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする