曜日別特売
531401 LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386492

531401 LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386492
531401 LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386492

LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ブル-
内容量1個注文コード05386492品番531401
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

配線方法によって点灯と点滅が選べます。

LED色ブル-ブル-定格電圧(V)DC12V/約40mA寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED

商品説明動画

LED4超ミニフラットマーカー 点灯&点滅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05386492
2019-07-28
用途: 飛行中のマーカーランプに使用
エアコジマサービス業

機体にストロボマーカーとして3個取り付けました。
LEDランプなのでバッテリーに負担がかからず助かります。

対象商品 : 05386492
2019-06-20
用途: リムジン車のボディー下部(両サイド)ドレスアップに使用しました。
マリン&オートサービスHASSHE自動車・二輪車・自転車関連業

明るさがもう少し欲しかったです。
予想以上に暗かったです。
レビューは☆2にしましたが、今後の改良に期待を込めてです。
改良よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 05386508
2018-12-12
用途: ハザ-ドランプと併用しています。
アイテック電気・ガス・熱供給・水道業

通常は車高灯として使用していますが、配線の変更で点滅になるので
路上作業時には、ハザ-ドランプと併用しています。結構、明るいので
黄色パトライトなみの認視性があるのでグットです。

3が参考にしています
対象商品 : 05386526
2018-10-02
用途: 電飾品の追加
自動車・二輪車・自転車関連業

12Vで使用しましたが、あまり光量が無いため周りを照らすために取り付ける事はオススメできません。
ですがドレスアップには良いと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 05386535
2018-05-04
用途: 第3ブレーキランプに使用。
農・林・水産業

日中のすごく明るいほどでは無いが視認性は良好です。
コストパフォーマンス(価格、質)良好。

2017-07-23
用途: トラックのサイドマーカー
建設業・工事業

サイドマーカーとして8カ所取り付けてから3年以上故障無しで光っています。一番後ろのテールに近い場所にホワイトは付けられません。(バックランプと混同するからだそうです。)
他の色は車検に通っています。

2が参考にしています
対象商品 : 05386492
2017-11-09
用途: 自動車のポジションランプ(常時点灯)として
教育・研究機関

もう少し、大きい方がよかったが使用して様子を見ます。

対象商品 : 05386492
2016-09-29
用途: バイクのスモールとして使用しました。

コンパクとで取り付けるところを考える事無くどこでも取り付けれたことに満足してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする