JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED1 ハイパワービームボルト 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
LED色
ホワイト
ブルー
アンバー
グリーン
ホワイト
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05389238
品番
528264
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。
シルバーボディを採用。
LED色
ホワイト
レンズ色
クリアー
定格電圧(V)
24
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ25×18、(ボルト)Φ6×25
消費電流(mA)
DC24V/約50mA