※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング板厚セット 真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05391129
品番
SRB005013B
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
13
内径d(Φmm)
5
板厚t(mm)
0.1、0.2、0.3、0.5
材質
真鍮(C2680または、C2801)
セット内容
各板厚10枚
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応