505911 ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391295 505911 ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391295 505911 ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391295 505911 ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391295 505911 ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391295 505911 ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 05391295

ホーンメイト

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05391295 品番505911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアー充填の手間がいりません。2t車などにおすすめです。

接続径(本体カプラー)9mm 用途サウンドパーツ 付属品ホースカプラー/ヒューズ/取付ボルト・ナット 仕様ホースカプラー、ヒューズ(12V15A、24V10A)、取付ボルト/ナット付 寸法(mm)L400×H180×Φ125 ブラック 電圧DC12V 定格12V10A、24V7A 温度(℃)(作動/停止)コンプレッサー作動中、モーター温度が85度±10%まで上昇すると一時停止。モーター温度が70度±10%まで降下すると再起動。 圧力(kg/cm2)(作動)0〜6±10%、(停止)8±10% エアータンク容量(L)3 適合車種DC12V車
取扱説明書:取扱説明書(0.3MB)
注意
※空気圧8kg/cm3(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05391295
2024-01-02
用途:
エアーホーンに仕様
農・林・水産業

軽トラに取り付け付けました。今までタンクにエアー入れてたので面倒な作業でしたが今度は圧も十分あるので満足です。
音も静かだし溜まりも早いので良いです。

対象商品:
05391295
2020-02-21
用途:
エアロッカーのタンクとして使用
ウシク外装 様 (建設業・工事業)

音が思ってたより静かで大変満足してます。オススメ出来る商品です

2人が参考にしています
対象商品:
05391304
2019-02-27
用途:
トラックのエアーホーンに使用してます
運輸・通信業

圧が上がるのも早く
満足してます
出来ればもう少し音が静かなら
言うことなしですが!

対象商品:
05391295
2018-04-04
用途:
ヤンキーホーンのタンク
運輸・通信業

音が静かだし!
エアー溜まりもはやく非常に良い
満足してます

3人が参考にしています
対象商品:
05391304
2018-04-11
用途:
車両カスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

音も静かで、省スペースで設置でき大変満足してます。

対象商品:
05391295
2017-08-24
用途:
車載コンプレッサー

作動音も予想してたより静かで、室内に設置しましたが、普通に使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
05391304
2015-08-31
用途:
交換作業
サービス業

初めて注文しました。
納期が少しかかりましたが、大変満足しております。
注文したもの以外でもお買い得品があるので検討したいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品:
05391304
2015-11-20
用途:
散水車のレバー切り替え
鈴木建機 様

問題なく使用できた。モーターが思ったより熱をもつので、保護カバーが
あると、最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする