※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ロイヤルパープル
適合ハンドル外径(Φcm)
38〜39
注文コード
05393526
品番
587705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・適合ハンドル外径・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
適合ハンドル外径(Φcm)
38〜39
サイズ
M-B
色
ロイヤルパープル
用途
内装パーツ
材質
PU/ゴム
幅(mm)
58
適合車種
トヨタハイエース、トヨタエスティマ、トヨタアルファード、日産キャラバン、日産エルグランド、日産セレナ、ホンダオデッセイ、三菱パジェロ、その他ハンドル外径38〜39cmのミニバン、1BOX、RV、乗用車など
関連資料:
ハンドルカバー適合表(0.7M-B)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった