※代表画像

TRS1-3-L28 ラバーシール TRS1-3 岩田製作所 05396029 TRS1-3-L28 ラバーシール TRS1-3 岩田製作所 05396029

ラバーシール TRS1-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05396029 品番 TRS1-3-L28
参考基準価格(税別)¥30,520 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)12.7 長さ(m)28 粘着性強力 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする