イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90 ADKT-PDR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
切刃長さ(mm)
12
注文コード
05396264
品番
HM90ADKT1505PDR IC908
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
厚さ(mm)
5.85
切刃長さ(mm)
12
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
624-4971
形状
平行四辺形85°
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。