イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90 ADKT-PDR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC4050
切刃長さ(mm)
12
注文コード
05396273
品番
HM90ADKT1505PDR IC4050
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC4050
厚さ(mm)
5.85
切刃長さ(mm)
12
コーナー半径(mm)
6.4
形状
平行四辺形85°
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。