イスカル
チップ APKR-HM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番・切刃長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
注文コード
05397271
品番
APKR1604PDR-HM IC328
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
IC328
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。