※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ APKR-HM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC928
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃長さ(mm)
8
注文コード
05397287
品番
APKR1003PDR-HM IC928
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・切刃長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC928
トラスコ品番
621-0821
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
寸法d(mm)
6.70
切刃長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.5
寸法l(mm)
10.5
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
3.47
寸法d1(mm)
2.85
寸法d2(mm)
4
寸法f(mm)
1.20
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。