イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ APKR-HM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃長さ(mm)
8
注文コード
05397323
品番
APKR1003PDR-HM IC250
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・切刃長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC250
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。