ADMT1503PDR-HM IC328 チップ ADMT-HM イスカル 05397515

チップ ADMT-HM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
材質IC328
内容量1箱(10個)注文コード05397515品番ADMT1503PDR-HM IC328
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質IC328トラスコ品番621-0635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする