イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKT-RM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05397551
品番
ADKT1505PDTR-RM IC950
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
IC950
トラスコ品番
162-8356
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.75
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。