チップ ADKT-RM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05397612 品番 ADKT1505PDTR-RM IC4050
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質IC4050 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)15.75 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.5 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする