イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ WNMZ-LF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.97
材質
IC30N
注文コード
05399012
品番
WNMZ06T304-LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
厚さ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
IC30N
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
6.52
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
0
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18