画像準備中

チップ VNGG-NF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05401261 品番 VNGG12T304-NF IC907
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
形状ひし形35° 材質IC907 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)12.4 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする