フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 電子部品(オンボード)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 機構部品(電子部品)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 基板用コネクタ
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05401682
品番
57E-30360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
57 シリーズの 57-30 タイプ(ケーブルフード付ストレートプラグ)に妨害電波の影響をさけるためノイズ対策を施したプラグです。
材質
(絶縁体)DAP樹脂、(コンタクト)銅合金、(シェル)黄銅、(ブーツ)塩化ビニール
形状
ストレート
種類
角型
極数
36
定格電圧(V)
AC500
寸法A(mm)
61.6
寸法D(mm)
23.0
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
13.9×9.8
寸法B(mm)
36.703
寸法C(mm)
43.0
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)Φ0.65mm、AWG22、(より線)0.2mm
2
、AWG24
コンタクト形状
オス
耐電圧(V/min)
AC1200
結線方法
はんだ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05401682
57E-30360
46526638
57E-30360(R1)
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です