57E-30500 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 05401698

57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05401698 品番57E-30500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

57 シリーズの 57-30 タイプ(ケーブルフード付ストレートプラグ)に妨害電波の影響をさけるためノイズ対策を施したプラグです。

材質(絶縁体)DAP樹脂、(コンタクト)銅合金、(シェル)黄銅、(ブーツ)塩化ビニール 形状ストレート 種類角型 極数50 定格電圧(V)AC500 寸法A(mm)76.7 寸法D(mm)25.4 定格電流(A)5 寸法E(mm)17.0×9.8 寸法B(mm)51.816 寸法C(mm)45.4 結合方式ねじ 適合電線(単線)Φ0.65mm、AWG22、(より線)0.2mm2、AWG24 コンタクト形状オス 耐電圧(V/min)AC1200 結線方法はんだ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05401698 57E-30500 46526647 57E-30500(R1) 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05401673
2017-05-24
用途:
制御システムに使用
望月電機 様

組込立てがわりと容易で、使用しやすいピン数の選択肢が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする