※代表画像

TRS4-2-L44 ラバーシール TRS4-2 岩田製作所 05411806 TRS4-2-L44 ラバーシール TRS4-2 岩田製作所 05411806

ラバーシール TRS4-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05411806 品番 TRS4-2-L44
参考基準価格(税別)¥44,440 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質EPDM 幅(mm)19.1 高さ(mm)9.5 長さ(m)44 粘着性強力 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする