※代表画像

TRS5-2-L45 ラバーシール TRS5-2 岩田製作所 05415586 TRS5-2-L45 ラバーシール TRS5-2 岩田製作所 05415586

ラバーシール TRS5-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05415586 品番 TRS5-2-L45
参考基準価格(税別)¥49,050 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
長さ(m)45 粘着性強力 材質EPDM 幅(mm)19.1 高さ(mm)14.3 穴サイズ(mm)8.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする