※代表画像

TRS5-4-L12 ラバーシール TRS5-4 岩田製作所 05418009 TRS5-4-L12 ラバーシール TRS5-4 岩田製作所 05418009

ラバーシール TRS5-4

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05418009 品番 TRS5-4-L12
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質EPDM 幅(mm)25.4 高さ(mm)25.4 長さ(m)12 粘着性強力 穴サイズ(mm)15.9 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05417984
2020-02-19
用途:
荷台のシーリング

裏面についている両面テープの粘着力も十分で問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする